エスコ
70kg シャックル(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重:70kg●サイズ(mm):D:8、B:16、L:32●カラー:ブラウン●材質:アルミ軽合金●重量:19.5g
注文コード
76543575
品番
EA638GM-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:70kg●サイズ(mm):D:8、B:16、L:32●カラー:ブラウン●材質:アルミ軽合金●重量:19.5g
材質
アルミ
使用荷重(kg)
70
アズワン品番
65-2162-08