曜日別特売
EA638GM-42 70kg シャックル(アルミ製) エスコ 76543593

EA638GM-42 70kg シャックル(アルミ製) エスコ 76543593
EA638GM-42 70kg シャックル(アルミ製) エスコ 76543593
EA638GM-42 70kg シャックル(アルミ製) エスコ 76543593

70kg シャックル(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重:70kg●サイズ(mm):D:8、B:16、L:32●カラー:ブラック●材質:アルミ軽合金●重量:19.5g注文コード76543593品番EA638GM-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600
仕様●使用荷重:70kg●サイズ(mm):D:8、B:16、L:32●カラー:ブラック●材質:アルミ軽合金●重量:19.5g材質アルミ使用荷重(kg)70アズワン品番65-2162-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする