EA638JB-123 ワイヤー止め金具(ステンレス製) エスコ 76543654

EA638JB-123 ワイヤー止め金具(ステンレス製) エスコ 76543654
EA638JB-123 ワイヤー止め金具(ステンレス製) エスコ 76543654

ワイヤー止め金具(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76543654品番EA638JB-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ケーシング・ターミナル:SUS316、爪:SUS420(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮ねじ径3/8-24UNF寸法L1(mm)27全長L(mm)58寸法L2(mm)26寸法t(mm)5.4寸法D(mm)6.3寸法W(mm)16寸法L3(mm)9.5適合ワイヤ径(Φmm)3アズワン品番65-2162-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする