曜日別特売
EA638JE-6 ピン止リング(ステンレス製) エスコ 76543733

EA638JE-6 ピン止リング(ステンレス製) エスコ 76543733
EA638JE-6 ピン止リング(ステンレス製) エスコ 76543733
EA638JE-6 ピン止リング(ステンレス製) エスコ 76543733

ピン止リング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76543733品番EA638JE-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●線径(mm):8●使用荷重(kg):80●内寸(mm):35●材質:SUS304アズワン品番65-2162-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする