曜日別特売
EA638JE-7 ピン止リング(ステンレス製) エスコ 76543749

EA638JE-7 ピン止リング(ステンレス製) エスコ 76543749
EA638JE-7 ピン止リング(ステンレス製) エスコ 76543749
EA638JE-7 ピン止リング(ステンレス製) エスコ 76543749

ピン止リング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76543749品番EA638JE-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890
仕様●線径(mm):9●使用荷重(kg):100●内寸(mm):40●材質:SUS304アズワン品番65-2162-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする