曜日別特売
EA638JF-25 カラビナ(環付/ステンレス製) エスコ 76543794

EA638JF-25 カラビナ(環付/ステンレス製) エスコ 76543794
EA638JF-25 カラビナ(環付/ステンレス製) エスコ 76543794
EA638JF-25 カラビナ(環付/ステンレス製) エスコ 76543794

カラビナ(環付/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●線径(mm):10●使用荷重(kg):180●内寸(mm):89×26.5●開口幅(mm):10●材質:SUS304注文コード76543794品番EA638JF-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,301
販売価格(税別)
3,910
仕様●線径(mm):10●使用荷重(kg):180●内寸(mm):89×26.5●開口幅(mm):10●材質:SUS304アズワン品番65-2162-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする