曜日別特売
EA638JM-16 ベルトフック(ステンレス製) エスコ 76543855

EA638JM-16 ベルトフック(ステンレス製) エスコ 76543855
EA638JM-16 ベルトフック(ステンレス製) エスコ 76543855

ベルトフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ(mm):61×48●線径(mm):6●開口幅(mm):6●リング内径(mm):8.7●使用荷重(kg):70●材質:SUS304注文コード76543855品番EA638JM-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様●サイズ(mm):61×48●線径(mm):6●開口幅(mm):6●リング内径(mm):8.7●使用荷重(kg):70●材質:SUS304アズワン品番65-2162-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする