EA638JM-18 ベルトフック(ステンレス製) エスコ 76543873

EA638JM-18 ベルトフック(ステンレス製) エスコ 76543873
EA638JM-18 ベルトフック(ステンレス製) エスコ 76543873

ベルトフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(mm):101×86●線径(mm):10●使用荷重(kg):150●リング内径(mm):14.5●開口幅(mm):4●材質:SUS304注文コード76543873品番EA638JM-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,365
販売価格(税別)
2,150
仕様●サイズ(mm):101×86●線径(mm):10●使用荷重(kg):150●リング内径(mm):14.5●開口幅(mm):4●材質:SUS304アズワン品番65-2162-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする