エスコ
ベルトフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):122×103●線径(mm):12●使用荷重(kg):200●リング内径(mm):19.5●開口幅(mm):5●材質:SUS304
注文コード
76543889
品番
EA638JM-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,081
販売価格(税別)
¥
3,710
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):122×103●線径(mm):12●使用荷重(kg):200●リング内径(mm):19.5●開口幅(mm):5●材質:SUS304
アズワン品番
65-2162-72