曜日別特売
EA638JM-26 スナップフック(ロック付/ステンレス製) エスコ 76543898

EA638JM-26 スナップフック(ロック付/ステンレス製) エスコ 76543898
EA638JM-26 スナップフック(ロック付/ステンレス製) エスコ 76543898
EA638JM-26 スナップフック(ロック付/ステンレス製) エスコ 76543898

スナップフック(ロック付/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76543898品番EA638JM-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
1,350

2段階の動作で不意に開くことがありません。

仕様●サイズ(mm):67×40●線径(mm):7.5●開口幅(mm):12●リング内径(mm):12●使用荷重(kg):80●材質:SUS304アズワン品番65-2162-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする