曜日別特売
EA638JM-28 スナップフック(ロック付/ステンレス製) エスコ 76543916

EA638JM-28 スナップフック(ロック付/ステンレス製) エスコ 76543916
EA638JM-28 スナップフック(ロック付/ステンレス製) エスコ 76543916
EA638JM-28 スナップフック(ロック付/ステンレス製) エスコ 76543916

スナップフック(ロック付/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76543916品番EA638JM-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2段階の動作で不意に開くことがありません。

仕様●サイズ(mm):108×64●線径(mm):13.5●使用荷重(kg):180●リング内径(mm):20●開口幅(mm):19●材質:SUS304アズワン品番65-2162-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする