曜日別特売
EA638JN-42 ハーネスクリップ(ステンレス製) エスコ 76543943

EA638JN-42 ハーネスクリップ(ステンレス製) エスコ 76543943
EA638JN-42 ハーネスクリップ(ステンレス製) エスコ 76543943

ハーネスクリップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76543943品番EA638JN-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,886
販売価格(税別)
6,260

頑丈なクリップ付
破断荷重は使用荷重の約3倍です。

仕様●内寸(mm):49×101●線径(mm):11.1●開口幅(mm):21.3●使用荷重(kg):907●材質:ステンレス(SUS316)アズワン品番65-2162-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする