エスコ
ハーネスクリップ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:亜鉛メッキ鋼●内寸(mm):36×69●線径(mm):7.9●開口幅(mm):16.7●使用荷重(kg):272
注文コード
76543977
品番
EA638JN-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製のねじロック付
破断荷重は使用荷重の約3倍です。
仕様
●材質:亜鉛メッキ鋼●内寸(mm):36×69●線径(mm):7.9●開口幅(mm):16.7●使用荷重(kg):272
アズワン品番
65-2162-96