曜日別特売
EA638JN-46 ハーネスクリップ(スチール製) エスコ 76543986

EA638JN-46 ハーネスクリップ(スチール製) エスコ 76543986
EA638JN-46 ハーネスクリップ(スチール製) エスコ 76543986

ハーネスクリップ(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:亜鉛メッキ鋼●線径(mm):9.5●使用荷重(kg):544●内寸(mm):38×82●開口幅(mm):17注文コード76543986品番EA638JN-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

真鍮製のねじロック付
破断荷重は使用荷重の約3倍です。

仕様●材質:亜鉛メッキ鋼●線径(mm):9.5●使用荷重(kg):544●内寸(mm):38×82●開口幅(mm):17アズワン品番65-2162-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする