曜日別特売
EA638JN-47 ハーネスクリップ(スチール製) エスコ 76543995

EA638JN-47 ハーネスクリップ(スチール製) エスコ 76543995
EA638JN-47 ハーネスクリップ(スチール製) エスコ 76543995

ハーネスクリップ(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:亜鉛メッキ鋼●線径(mm):11.1●使用荷重(kg):725●内寸(mm):50×101●開口幅(mm):23.1注文コード76543995品番EA638JN-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,202
販売価格(税別)
3,820

真鍮製のねじロック付
破断荷重は使用荷重の約3倍です。

仕様●材質:亜鉛メッキ鋼●線径(mm):11.1●使用荷重(kg):725●内寸(mm):50×101●開口幅(mm):23.1アズワン品番65-2162-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする