曜日別特売
EA638JN-48 ハーネスクリップ(アルミ製) エスコ 76544004

EA638JN-48 ハーネスクリップ(アルミ製) エスコ 76544004
EA638JN-48 ハーネスクリップ(アルミ製) エスコ 76544004

ハーネスクリップ(アルミ製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●材質:アルミニウム●内寸(mm):53×87●線径(mm):12.7●開口幅(mm):26.9●使用荷重(kg):997注文コード76544004品番EA638JN-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ねじロック付
破断荷重は使用荷重の約3倍です。

仕様●材質:アルミニウム●内寸(mm):53×87●線径(mm):12.7●開口幅(mm):26.9●使用荷重(kg):997アズワン品番65-2162-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする