曜日別特売
EA638JP-151 スナップフック(ステンレス製) エスコ 76544013

EA638JP-151 スナップフック(ステンレス製) エスコ 76544013
EA638JP-151 スナップフック(ステンレス製) エスコ 76544013

スナップフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●内寸(mm):48×23●線径(mm):6●開口:11mm●リング径(mm):6●全長:60mm●幅:35mm●使用荷重(kg):約180●材質:ステンレス注文コード76544013品番EA638JP-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

耐食性
海洋、工業、農業での使用に最適です。

仕様●内寸(mm):48×23●線径(mm):6●開口:11mm●リング径(mm):6●全長:60mm●幅:35mm●使用荷重(kg):約180●材質:ステンレスアズワン品番65-2163-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする