エスコ
スナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●内寸(mm):68×32●線径(mm):8●開口:12mm●リング径(mm):9●全長:80●幅:44●使用荷重(kg):約270●材質:ステンレス
注文コード
76544029
品番
EA638JP-152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性
海洋、工業、農業での使用に最適です。
仕様
●内寸(mm):68×32●線径(mm):8●開口:12mm●リング径(mm):9●全長:80●幅:44●使用荷重(kg):約270●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2163-02