エスコ
スナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●全長:101mm●幅:50mm●開口:14mm●リング径:12mm●材質:ステンレス●内寸(mm):71×47●使用荷重(kg):680
注文コード
76544047
品番
EA638JP-161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
屋外
耐食性
17%のクロムと4%のニッケルが含まれています。
仕様
●全長:101mm●幅:50mm●開口:14mm●リング径:12mm●材質:ステンレス●内寸(mm):71×47●使用荷重(kg):680
アズワン品番
65-2163-04