エスコ
スナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●全長:69mm●幅:28mm●開口:10mm●リング径:9mm●材質:ステンレス●内寸(mm):58×33●使用荷重(kg):175
注文コード
76544065
品番
EA638JP-167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
屋外
耐食性
仕様
●全長:69mm●幅:28mm●開口:10mm●リング径:9mm●材質:ステンレス●内寸(mm):58×33●使用荷重(kg):175
アズワン品番
65-2163-06