エスコ
スイベルスナップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●全長:79mm●幅:31mm●開口幅:8mm●リング幅:12mm●材質:ステンレス
注文コード
76544083
品番
EA638JP-172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋外
耐食性
仕様
●全長:79mm●幅:31mm●開口幅:8mm●リング幅:12mm●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2163-08