曜日別特売
EA638JP-176 スイベルスナップ エスコ 76544126

EA638JP-176 スイベルスナップ エスコ 76544126
EA638JP-176 スイベルスナップ エスコ 76544126

スイベルスナップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●全長:123mm●幅:47mm●開口幅:12mm●リング幅:36mm●材質:ステンレス注文コード76544126品番EA638JP-176
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,772
販売価格(税別)
2,520

屋外
耐食性

仕様●全長:123mm●幅:47mm●開口幅:12mm●リング幅:36mm●材質:ステンレスアズワン品番65-2163-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする