エスコ
ナットプレート(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76544765
品番
EA638M-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●プレートサイズ(mm):Φ40●高さ(mm):22●ねじサイズ:M8●穴径(mm):5.2●使用荷重(kg):50●材質:SUS304
アズワン品番
65-2163-89