エスコ
ナットプレート(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76544774
品番
EA638M-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●ねじサイズ:M10●高さ(mm):22●使用荷重(kg):80●穴径(mm):5.2●プレートサイズ(mm):Φ40●材質:SUS304
アズワン品番
65-2163-90