EA638MD-116 ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコ 76544826

EA638MD-116 ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコ 76544826
EA638MD-116 ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコ 76544826
EA638MD-116 ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコ 76544826

ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径:M16●サイズ(mm):D:13、L:34、B:150●使用荷重(kg):450●材質:SUS304注文コード76544826品番EA638MD-116
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,516
販売価格(税別)
9,560

鍛造製

仕様●ねじ径:M16●サイズ(mm):D:13、L:34、B:150●使用荷重(kg):450●材質:SUS304材質ステンレスアズワン品番65-2163-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする