エスコ
吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76544844
品番
EA638MG-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:フック:ステンレス(SUS304)、アンカー:スチール●サイズ(mm):B:13、D:6、L:72●ドリル径:11mm●使用荷重:20kg
アズワン品番
65-2164-01