曜日別特売
EA638NE-10 1.5ton シャックル エスコ 76544896

EA638NE-10 1.5ton シャックル エスコ 76544896
EA638NE-10 1.5ton シャックル エスコ 76544896

1.5ton シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76544896品番EA638NE-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500
仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.5アズワン品番65-2164-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする