EA638NE-12 3.0ton シャックル エスコ 76544914

EA638NE-12 3.0ton シャックル エスコ 76544914
EA638NE-12 3.0ton シャックル エスコ 76544914

3.0ton シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76544914品番EA638NE-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,102
販売価格(税別)
2,820
仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3アズワン品番65-2164-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする