エスコ
0.6ton シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76545009
品番
EA638NE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、D2:14、B:28、L:56●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
0.6
アズワン品番
65-2164-11