エスコ
3.5ton ボウシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76545079
品番
EA638NF-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,203
販売価格(税別)
¥
4,730
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、B:64、L:116●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
3.5
アズワン品番
65-2164-27