EA638NF-15 ボウシャックル エスコ 76545097

EA638NF-15 ボウシャックル エスコ 76545097
EA638NF-15 ボウシャックル エスコ 76545097

ボウシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76545097品番EA638NF-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,614
販売価格(税別)
8,740
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5アズワン品番65-2164-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする