エスコ
0.1ton ボウシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76545106
品番
EA638NF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
0.1
アズワン品番
65-2164-21