曜日別特売
EA638NF-4 0.3ton ボウシャックル エスコ 76545124

EA638NF-4 0.3ton ボウシャックル エスコ 76545124
EA638NF-4 0.3ton ボウシャックル エスコ 76545124

0.3ton ボウシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76545124品番EA638NF-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥253
販売価格(税別)
230
仕様●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.3アズワン品番65-2164-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする