曜日別特売
EA638RT-43 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ 76545307

EA638RT-43 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ 76545307
EA638RT-43 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ 76545307
EA638RT-43 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ 76545307

止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76545307品番EA638RT-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130

耐食、耐久性に優れたSUS316製

仕様●仕様:右ねじ●ねじサイズ(mm):M8×47●全長(mm):106●材質:ステンレス(SUS316)●穴径(mm):8アズワン品番65-2164-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする