エスコ
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●仕様:左ねじ●穴径(mm):52●リング厚(mm):3●全長(mm):69●材質:ステンレス(SUS316)●ねじサイズ(mm):M5×41
注文コード
76545666
品番
EA638SA-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:左ねじ●穴径(mm):52●リング厚(mm):3●全長(mm):69●材質:ステンレス(SUS316)●ねじサイズ(mm):M5×41
材質
ステンレス
アズワン品番
65-2164-84