EA638SA-42 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ 76545675

EA638SA-42 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ 76545675
EA638SA-42 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ 76545675
EA638SA-42 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ 76545675

全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●仕様:左ねじ●穴径(mm):5.5●リング厚(mm):3●ねじサイズ(mm):M5×25●全長(mm):52●材質:ステンレス(SUS316)注文コード76545675品番EA638SA-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583
販売価格(税別)
530
仕様●仕様:左ねじ●穴径(mm):5.5●リング厚(mm):3●ねじサイズ(mm):M5×25●全長(mm):52●材質:ステンレス(SUS316)材質ステンレスアズワン品番65-2164-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする