曜日別特売
EA638SA-43 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ 76545684

EA638SA-43 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ 76545684
EA638SA-43 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ 76545684
EA638SA-43 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ 76545684

全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●仕様:左ねじ●穴径(mm):6.5●リング厚(mm):4●ねじサイズ(mm):M6×47●全長(mm):68●材質:ステンレス(SUS316)注文コード76545684品番EA638SA-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥792
販売価格(税別)
720
仕様●仕様:左ねじ●穴径(mm):6.5●リング厚(mm):4●ねじサイズ(mm):M6×47●全長(mm):68●材質:ステンレス(SUS316)材質ステンレスアズワン品番65-2164-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする