エスコ
アイボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重:230kg●内径:25mm●線径:10mm●ねじ径:M10×17●材質:ステンレス(SUS316)
注文コード
76545788
品番
EA638SC-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:230kg●内径:25mm●線径:10mm●ねじ径:M10×17●材質:ステンレス(SUS316)
材質
ステンレス
アズワン品番
65-2163-95