曜日別特売
EA638SC-34 アイボルト(ステンレス製) エスコ 76545797

EA638SC-34 アイボルト(ステンレス製) エスコ 76545797
EA638SC-34 アイボルト(ステンレス製) エスコ 76545797

アイボルト(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重:340kg●内径:30mm●線径:12mm●ねじ径:M12×21●材質:ステンレス(SUS316)注文コード76545797品番EA638SC-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,453
販売価格(税別)
2,230
仕様●使用荷重:340kg●内径:30mm●線径:12mm●ねじ径:M12×21●材質:ステンレス(SUS316)材質ステンレスアズワン品番65-2163-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする