エスコ
アイボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重:1200kg●内径:40mm●線径:16mm●ねじ径:M20×30●材質:ステンレス(SUS316)
注文コード
76545815
品番
EA638SC-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:1200kg●内径:40mm●線径:16mm●ねじ径:M20×30●材質:ステンレス(SUS316)
材質
ステンレス
アズワン品番
65-2163-98