曜日別特売
EA638SD-62 アイナット(炭素鋼製) エスコ 76545894

EA638SD-62 アイナット(炭素鋼製) エスコ 76545894
EA638SD-62 アイナット(炭素鋼製) エスコ 76545894

アイナット(炭素鋼製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重:140kg●内径(mm):20●線径(mm):8●ねじ径:M8●材質:鍛造炭素鋼注文コード76545894品番EA638SD-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥143
販売価格(税別)
130

DIN582

仕様●使用荷重:140kg●内径(mm):20●線径(mm):8●ねじ径:M8●材質:鍛造炭素鋼アズワン品番65-2164-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする