エスコ
アイナット(炭素鋼製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重:4.6t●内径(mm):70●線径(mm):28●ねじ径:M36●材質:鍛造炭素鋼
注文コード
76546007
品番
EA638SD-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
DIN582
仕様
●使用荷重:4.6t●内径(mm):70●線径(mm):28●ねじ径:M36●材質:鍛造炭素鋼
アズワン品番
65-2165-09