曜日別特売
EA638SD-77 アイナット(炭素鋼製) エスコ 76546043

EA638SD-77 アイナット(炭素鋼製) エスコ 76546043
EA638SD-77 アイナット(炭素鋼製) エスコ 76546043

アイナット(炭素鋼製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●使用荷重:16t●内径(mm):110●線径(mm):48●ねじ径:M64●材質:鍛造炭素鋼注文コード76546043品番EA638SD-77
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DIN582

仕様●使用荷重:16t●内径(mm):110●線径(mm):48●ねじ径:M64●材質:鍛造炭素鋼アズワン品番65-2165-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする