曜日別特売
EA638SS-21 アイナット(ステンレス製) エスコ 76546059

EA638SS-21 アイナット(ステンレス製) エスコ 76546059
EA638SS-21 アイナット(ステンレス製) エスコ 76546059
EA638SS-21 アイナット(ステンレス製) エスコ 76546059

アイナット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重:75kg●内径:20mm●線径:8mm●ねじ径:M6●材質:ステンレス鋼(SUS316)注文コード76546059品番EA638SS-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥754
販売価格(税別)
685
仕様●使用荷重:75kg●内径:20mm●線径:8mm●ねじ径:M6●材質:ステンレス鋼(SUS316)アズワン品番65-2165-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする