曜日別特売
EA720WD-11 プロトラクター(拡大鏡付) エスコ 76549069

EA720WD-11 プロトラクター(拡大鏡付) エスコ 76549069
EA720WD-11 プロトラクター(拡大鏡付) エスコ 76549069
EA720WD-11 プロトラクター(拡大鏡付) エスコ 76549069

プロトラクター(拡大鏡付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本仕様●材質:ステンレス鋼●測定範囲(mm):4×90°●レール長さ:150mm●読み取り値:5°●重量(g):205●目盛:0~90°×4注文コード76549069品番EA720WD-11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,000
販売価格(税別)
20,000

ケース入り
拡大鏡付

仕様●材質:ステンレス鋼●測定範囲(mm):4×90°●レール長さ:150mm●読み取り値:5°●重量(g):205●目盛:0~90°×4アズワン品番65-2169-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする