曜日別特売
EA725RF-14 シクネスゲージ エスコ 76553043

EA725RF-14 シクネスゲージ エスコ 76553043
EA725RF-14 シクネスゲージ エスコ 76553043

シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(10枚)仕様●組枚数:10枚●リーフ長:150mm●リーフ幅:12.7mm●サイズ(mm):0.10・0.20・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00●精度:0.07~0.10:±0.01mm、0.11~0.30:±0.015mm、0.40~0.60:±0.02mm、0.70~3.00:±0.035mm●材質:炭素工具鋼●重量:110g注文コード76553043品番EA725RF-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。
自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。

仕様●組枚数:10枚●リーフ長:150mm●リーフ幅:12.7mm●サイズ(mm):0.10・0.20・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00●精度:0.07~0.10:±0.01mm、0.11~0.30:±0.015mm、0.40~0.60:±0.02mm、0.70~3.00:±0.035mm●材質:炭素工具鋼●重量:110gアズワン品番65-2174-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする