商品レビューを投稿する内容量1個(19枚)仕様●組枚数:19枚●リーフ長:150mm●リーフ幅:12.7mm●サイズ(mm):0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.20・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00●精度:0.01~0.06:±0.005mm、0.07~0.10:±0.01mm、0.11~0.30:±0.015mm、0.40~0.60:±0.02mm、0.70~3.00:±0.035mm●材質:炭素工具鋼●重量:120g注文コード76553077品番EA725RF-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,150販売価格(税別)
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。
自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。