EA729HB-5 ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ 76554249

ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●ねじサイズ:G3/8”×R1/4”●最高使用圧力:100MPa●材質:SUS316注文コード76554249品番EA729HB-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,608
販売価格(税別)
3,280

テフロンパッキン付
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品

仕様●ねじサイズ:G3/8”×R1/4”●最高使用圧力:100MPa●材質:SUS316アズワン品番65-2176-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする