EA729HH-4 パイプサイホン(ステンレス) エスコ 76554617

パイプサイホン(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2175-88
内容量1個注文コード76554617品番EA729HH-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,967
販売価格(税別)
9,970

圧力計用

仕様●ねじサイズ:G1/2”×R1/2”●最高使用圧力:20MPa●材質:ステンレスアズワン品番65-2175-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする