EA736B-52 縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ) エスコ 76554739

EA736B-52 縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ) エスコ 76554739
EA736B-52 縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ) エスコ 76554739

縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76554739品番EA736B-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380

折りたたみ式
地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。
ノートに挟んで携帯できます。
ラミネート製法で目盛が消えません。

仕様●測量目盛:30cm●全長(mm):320●幅(mm):32●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):11アズワン品番65-2176-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする